Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE45-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE45-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004106
Fabricant :0008150040000
EAN :4064327794949


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 45XL-KRRB INA
Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-xl-krr-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,39 € HT
/ unité
62,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h