Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE15-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 27.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE15-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004098
Fabricant :0009706460000
EAN :4012802821444


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 15XL-KRRB INA
Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-xl-krr-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,70 € HT
/ unité
44,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h