Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN ASS202N, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 22 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :ASS202N
Rubix :0281-1088318
EAN :4547359020724
ROULEMENT PALIER ASS 202 N NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER ASS 202 N NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieass200
Matièreacier
Cageacier
29,78 € HT
/ unité
35,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.