Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN UC218, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 37 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :UC218
Rubix :Y600-1491041
EAN :3660338467998
ROULEMENT DE PALIER UC218

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC218


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc200
Cageacier
Largeur totale du roulement96 mm
Charge statique de base, radiale - C0r71100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
Poids4,36 kg
60,54 HT
/ unité
72,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.