Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-AS201, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 22 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AS201
Rubix :0281-1089034
EAN :4547359796476
ROULEMENT PALIER M-AS 201 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AS 201 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieas200
Matièreacier
Cageacier
28,06 HT
/ unité
33,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.