Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN ASS208N, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 38 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :ASS208N
Rubix :0281-1088328
EAN :4547359021059
ROULEMENT PALIER ASS 208 N NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER ASS 208 N NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieass200
Matièreacier
Cageacier
58,33 € HT
/ unité
70,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.