Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 210-2RFGR/HV, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 210-2RFGR/HV
Rubix :0301-1358594
Fabricant :436109
EAN :07316574813810
PALIER YAR 210-2RFGR/HV SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YAR 210-2RFGR/HV SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Cagepolyamide
Alésage50 mm
Vitesse limite2200 rpm
Largeur totale du roulement51,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Poids0,76 kg
356,25 € HT
/ unité
427,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.