Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR CUS208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 34 mm

Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :CUS208
Rubix :0302-1376847
EAN :3413529578900
ROULEMENT PALIER CUS208 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CUS208 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériecus200
Cageacier
Alésage40 mm
Largeur totale du roulement34 mm
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Poids0,48 kg
31,11 € HT
/ unité
37,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.