Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC203, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 17 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC203
Rubix :0255-1267946
Fabricant :0767225380000
EAN :4047643052061
ROULEMENT PALIER UC203 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC203 FAG


Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cagepolyamide
Alésage17 mm
Vitesse limite345 rpm
Largeur totale du roulement31 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Poids0,185 kg
19,93 € HT
/ unité
23,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.