Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1240-40G, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1200 G et 1200 ECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1240-40G
Rubix :0294-1019559
Fabricant :1240-40G R
EAN :00747023043293


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1240-40 G RHP
Roulement à bague intérieure courte. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1200 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1200 ECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 1200g |
| Matière | acier de haute qualité trempé à cœur |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 41,2 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Poids | 0,54 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,98 € HT
/ unité
62,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours