Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 212-2F/VA228, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 65.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 212-2F/VA228
Rubix :0301-1503558
EAN :7316579071512
ROULEMENT YAR 212-2F/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 212-2F/VA228 SKF


Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.
Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.

Points forts

- Excellentes performances en conditions sévères
- Impact environnemental réduit
- Réduction du coût total d'exploitation
- Fonctionnement pratiquement sans entretien

Applications

Pour des applications à haute température

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Jeu Radialc5
Etancheitédeux flasques métalliques
Sérieyar 212-2f/va228
Matièreacier haute température
Cageplastique
Alésage60 mm
Vitesse limite100 rpm
Largeur totale du roulement65,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52700 N
Poids1,35 kg
407,39 HT
/ unité
488,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.