Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC318D1, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 96 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC318D1
Rubix :0281-1088637
EAN :4547359233780
ROULEMENT PALIER UC 318 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 318 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur96 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc300
Matièreacier
Cageacier
548,97 € HT
/ unité
658,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.