Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GAY40-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 39.45 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GAY40-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003568
Fabricant :0008802480000
EAN :4012802794564


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 39,45 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GAY 40XL-NPPB INA
Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 39,45 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gay..-xl-npp-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,57 € HT
/ unité
70,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h