Roulement à aiguilles INA RNA49/28-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA49/28-XL
Rubix :0269-1008378
Fabricant :0506645490000
EAN :4012802692419
ROULEMENT AIGUIL. RNA49/28-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA49/28-XL QMC 1 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Sérierna..-xl
Vitesse de référence6900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
42,20 € HT
/ unité
50,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours