Roulement à aiguilles SKF NKI 20/20

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKI 20/20
Rubix :0301-1108939
Fabricant :14270
EAN :7316577014535
ROULEMENT A AIGUILLES NKI 20/20 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 20/20 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur20 mm
Sérienki
Cageacier
Vitesse de référence16000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r32,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
40,52 € HT
/ unité
48,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours