Roulement à aiguilles INA HFL0615-KF-L564

Embrayage à rouleaux à cage

Voir les informations techniques

Références

INA :HFL0615-KF-L564
Rubix :0269-1438410
Fabricant :0005019210962
EAN :4054368248099
ROUE LIBRE HFL0615-KF-L564 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LIBRE HFL0615-KF-L564 INA


Roulettes à cage HFL..-KF, avec paliers lisses ou à roulement, ressorts en plastique
Clutches à rouleaux en forme de tasse HFL..-KF, avec un arrangement à roulement lisse ou à roulement, ressorts en plastique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur15 mm
Sériehfl..-kf
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
26,76 € HT
/ unité
32,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours