Références
Réf. remplacée :NKI7/12-TV
INA :NKI7/12-TV-XL
Rubix :0269-1005603
Fabricant :0507615010000
EAN :4012802734188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 7/12 TV QMC 5XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | nki..-tv-xl |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 24100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,85 € HT
/ unité
31,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h