Roulement à aiguilles INA HK2218-RS-L271
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2218-RS-L271
Rubix :0269-1004174
Fabricant :0007010680968
EAN :4054362394822


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2218 RS L271 QMC 5 INA
Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Série | hk..-rs |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13400 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,00 € HT
/ unité
18,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h