Roulement à aiguilles INA NK68/35-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK68/35-XL
Rubix :0269-1005528
Fabricant :0507668560000
EAN :4047643204118
ROULEMENT AIGUILLES NK 68/35-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 68/35-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur35 mm
Sérienk..-xl
Vitesse de référence4100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r139000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr70000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
109,93 € HT
/ unité
131,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours