Références
Réf. remplacée :NAO17X30X13
INA :NAO17X30X13-XL
Rubix :0269-1417080
Fabricant :0507780050000
EAN :4047643280532


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NAO17X30X13 XL INA
Needle roller bearings NAO, without ribs
Roulements à aiguilles NAO, sans bord
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | nao..-xl |
| Vitesse de référence | 11500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11800 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,08 € HT
/ unité
82,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours