Roulement à aiguilles SKF RNA 4900.2RS

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 4900.2RS
Rubix :0301-1270891
Fabricant :21283
EAN :7316577115638
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4900 2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4900 2RS SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Sérierna
Cageacier
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r8,15 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7,37 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
48,53 HT
/ unité
58,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours