Roulement à aiguilles INA NKI20/16-XL-C3

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI20/16-XL-C3
Rubix :0269-1489519
Fabricant :0507620010030
EAN :4012802700992
ROULEMENT AIGUILLES NKI20/16-XL- C3 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI20/16-XL- C3 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur16 mm
Sérienki..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r22300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16900 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
34,43 € HT
/ unité
41,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours