Roulement à aiguilles NTN RNA6908R

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :RNA6908R
Rubix :0281-1134361
EAN :4547359173109
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6908 R NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6908 R NTN



Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage, double rangées

Points forts

Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.

Applications

Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur48 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur40 mm
Sériena6900
Matièreacier
Cageacier
Nombre de rangées2
Charge statique de base, radiale - C0r116000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
81,53 € HT
/ unité
97,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours