Roulement à rouleaux coniques Timken 30309, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 27.25 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
Timken :30309
Rubix :0311-1017851
Fabricant :100045062
EAN :0053893430829
ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 TIMKEN
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur27,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur27,25 mm
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,11 HT
/ unité
66,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.