Roulement à rouleaux coniques FAG 32948-XL, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 240 mm | Largeur : 39 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32948
FAG :32948-XL
Rubix :0255-1030146
Fabricant :2254409700000
EAN :4054371123444
ROULEMENT A RLX CONIQ 32948 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32948 FAG


Roulements à rouleaux coniques 329, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
Série329
Cageacier
Vitesse de référence1160 rpm
Vitesse limite2420 rpm
Largeur totale du roulement51 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r1050000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr600000 N
1 957,27 € HT
/ unité
2 348,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.