Roulement à rouleaux coniques SKF T4CB 140, Diamètre extérieur : 195 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 31.07 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :T4CB 140
Rubix :0301-1362518
Fabricant :28118
EAN :7316577732590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 195 mm |
| Largeur | 31,07 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ T4CB 140 SKF
Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 195 mm |
| Largeur | 31,07 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | t4cb |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Vitesse limite | 3000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 29 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 325 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 241 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
737,27 € HT
/ unité
884,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours