Roulement à rouleaux coniques NSK 30207J, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 18.25 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30207J
Rubix :0294-1017822
Fabricant :30207J N
EAN :00029176000874
ROULEMENT A RLX CONIQ 30207 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur18,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30207 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur18,25 mm
Jeu Radialcn
35,88 € HT
/ unité
43,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.