Roulement à rouleaux coniques FAG 30322-XL, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 42 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :30322-A
FAG :30322-XL
Rubix :0255-1017858
Fabricant :0770859810000
EAN :4047643057042
ROULEMENT A RLX CONIQ 30322 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30322 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur42 mm
Jeu Radialcn
Série303
Cageacier
Vitesse limite3700 rpm
Largeur totale du roulement54,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r600000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr570000 N
1 047,49 € HT
/ unité
1 256,99 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.