Roulement à rouleaux coniques SKF LM 12711/Q, Diamètre extérieur : 45.974 mm | Diamètre intérieur : 37 mm | Largeur : 12.065 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 12711/Q
Rubix :0301-1355946
Fabricant :66728
EAN :7316570408669
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 12711/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur37 mm
Diamètre extérieur45,974 mm
Largeur12,065 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 12711/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur37 mm
Diamètre extérieur45,974 mm
Largeur12,065 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
10,50 € HT
/ unité
12,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.