Roulement à rotules sur billes FAG 1204-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :1204-TVH-C3>N
Rubix :0255-1020685
Fabricant :0968917420030
EAN :4064327258748
RLT A BILLES 1204 C3 CAGE PA 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1204 C3 CAGE PA 20X47X14


Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1204-tvh
Cagepolyamide
Poids0,12 kg
Epaisseur14 mm
Vitesse de référence15300 rpm
NormeDIN 620; ISO 492:2023
Charge statique de base, radiale - C0r2600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
33,09 HT
/ unité
39,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.