Roulement à rotules sur billes FAG 1307-TVH, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1307-TVH
Rubix :0255-1014442
Fabricant :0167007160000
EAN :4012801024990


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1307 CAGE PA 35X80X21
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,17 € HT
/ unité
72,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h