Roulement à rotules sur billes NTN 1314S, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1314S
Rubix :0281-1087625
EAN :4547359257144
RLT A BILLES 1314 CAGE ACIER 70X150X35

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1314 CAGE ACIER 70X150X35


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r27700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
282,48 € HT
/ unité
338,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.