Roulement à rotules sur billes SNR 2309EEG15, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2309EEG15
Rubix :0302-1014634
Fabricant :2309EEG15
EAN :3413520089535
RLT A BILLES 2309 ETANCHE CAGE PA 45X100X36

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2309 ETANCHE CAGE PA 45X100X36


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38000 N
136,00 € HT
/ unité
163,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.