Roulement à rotules sur billes SKF 23044 CC/C3W33, Diamètre extérieur : 340 mm | Largeur : 90 mm | Diamètre intérieur : 220 mm
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :23044 CC/C3W33
Rubix :0301-1023283
Fabricant :35708
EAN :7316576601392


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23044 C3 CAGE ACIER 220X340X90
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux symétriques, une bague extérieure sphérique commune et deux bagues intérieures inclinées par rapport à l'axe du roulement. Le centre de la sphère dans le chemin de roulement de la bague extérieure se trouve sur l'axe du roulement.
Les roulements à rotule sur rouleaux peuvent supporter des charges élevées dans les deux sens. Ils sont auto-aligneurs et supportent les défauts d'alignement et les flexions de l'arbre, sans quasiment aucune augmentation du frottement ou de la température. Le modèle comprend des dispositifs qui facilitent la relubrification. Les roulements peuvent être utilisés dans un système modulaire, avec des paliers, des manchons et des écrous.
Points forts
- Prise en compte des défauts d'alignement
- Capacité de charge élevée
- Caractéristiques de relubrification
- Faible frottement et longue durée de vie
- Résistance accrue à l'usure
- Capacité de charge élevée
- Caractéristiques de relubrification
- Faible frottement et longue durée de vie
- Résistance accrue à l'usure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 230.. |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1860000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1261000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 616,78 € HT
/ unité
3 140,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours