Roulement à rotules sur billes NSK 1307J, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1307J
Rubix :0294-1014442
Fabricant :1307J R
EAN :00029176059193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1307 CAGE ACIER 35X80X21
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,09 € HT
/ unité
85,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours