Roulement à rotules sur billes NSK 1317KJC3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1317KJC3
Rubix :0294-1155110
EAN :00029176522802


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1317 K C3 CAGE ACIER 85X180X41
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1317kjc3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,62 € HT
/ unité
469,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours