Roulement à rotules sur billes NSK 2217KJC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

NSK Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2217KJC3
Rubix :0294-1155187
EAN :00029176415401
RLT A BILLES 2217 K C3 CAGE ACIER 85X150X36

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2217 K C3 CAGE ACIER 85X150X36


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2217kjc3
Cageacier
289,43 HT
/ unité
347,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.