Roulement à rotules sur billes FAG 1219-K-M-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :1219-K-M-C3
Rubix :0255-1020708
Fabricant :0384369300030
EAN :4012801470841
RLT A BILLES 1219 K C3 CAGE MASSIVE 95X170X32

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1219 K C3 CAGE MASSIVE 95X170X32


Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12..-k-m
Cagelaiton
Vitesse de référence4600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r27000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr64000 N
500,41 € HT
/ unité
600,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.