Roulement à rotules sur billes NSK 1318KJ, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1318KJ
Rubix :0294-1014480
Fabricant :1318KJ N
EAN :00029176030963


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1318 K CAGE ACIER 90X190X43
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,49 € HT
/ unité
497,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours