Roulement à rotules sur billes NTN 1316S, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1316S
Rubix :0281-1014474
EAN :4547359257250
RLT A BILLES 1316 CAGE ACIER 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1316 CAGE ACIER 80X170X39


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r33000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr89000 N
336,60 € HT
/ unité
403,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.