Roulement à rotules sur billes NTN 2308S, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2308S
Rubix :0281-1014626
EAN :4547359278903
RLT A BILLES 2308 CAGE ACIER 40X90X33

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2308 CAGE ACIER 40X90X33


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r13500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
95,90 € HT
/ unité
115,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.