Roulement à rotules sur billes SKF 11206 TN9, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :11206 TN9
Rubix :0301-1016313
Fabricant :101683
EAN :7316571228235
RLT A BILLES 11206 CAGE PA 30X62X16/48

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 11206 CAGE PA 30X62X16/48


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec bague intérieure débordante, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. La bague intérieure débordante permet l’utilisation des arbres étirés du commerce et la fixation axiale sur l’arbre à l’aide d’une encoche aménagée à une extrémité de la bague intérieure.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur48 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série112e
Cagepolyamide
117,28 € HT
/ unité
140,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.