Roulement à rotules sur billes SKF 1312 ETN9, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1312 ETN9
Rubix :0301-1014464
Fabricant :34289
EAN :7316576638466
RLT A BILLES 1312 CAGE PA 60X130X31

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1312 CAGE PA 60X130X31


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13e
Cagepolyamide
Vitesse de référence9000 rpm
211,83 € HT
/ unité
254,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.