Roulement à rotules sur billes SKF 2206 E-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2206 E-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1360825
Fabricant :79675
EAN :07316571004976
RLT A BILLES 2206 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 30X62X20

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2206 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 30X62X20


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22e
Cagepolyamide
238,80 € HT
/ unité
286,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.