Roulement à rotules sur billes FAG 1313-TVH, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1313-TVH
Rubix :0255-1014467
Fabricant :0190057500000
EAN :4012801472500


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1313 CAGE PA 65X140X33
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 63000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,25 € HT
/ unité
255,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours