Roulement à rotules sur billes SKF 1215 K/C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1215 K/C3
Rubix :0301-1020703
Fabricant :34197
EAN :7316576605048


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1215 K C3 CAGE ACIER 75X130X25
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Points forts
- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12 |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,75 € HT
/ unité
207,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h