Roulement à rotules sur billes NTN 1222SK, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1222SK
Rubix :0281-1089102
EAN :4547359256253




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1222 K CAGE ACIER 110X200X38
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 87000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,20 € HT
/ unité
510,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h