Roulement à rotules sur billes SKF 2310 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2310 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1014641
Fabricant :35887
EAN :7316577059369
RLT A BILLES 2310 ETANCHE CAGE PA 50X110X40

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2310 ETANCHE CAGE PA 50X110X40


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23e
Cagepolyamide
262,55 € HT
/ unité
315,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.