Roulement à rotules sur billes NSK 1218J, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1218J
Rubix :0294-1014410
Fabricant :1218J N
EAN :00029176030734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1218 CAGE ACIER 90X160X30
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,17 € HT
/ unité
263,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours