Roulement à rotules sur billes NSK 1212JC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1212JC3
Rubix :0294-1155053
EAN :00029176409578


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1212 C3 CAGE ACIER 60X110X22
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,64 € HT
/ unité
126,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours